Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJR4 saniteettipaita oikeanpuoleisella imunapalla | AB4AED

APPROVED VENDOR 1WJR4 saniteettipaita oikean puolen imunapalla

Varastossa
Tuote: AB4AED Malli: 1WJR4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Sanitary T-paita oikealla puolella
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 "x 3" x 3 "x 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR4 saniteettipaita oikean puolen imunapalla
€37.66 / yksikkö