Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJN6 Kääntöpistokesovitin 1-1 / 2 tuuman napa x Npsm | AB4ADL

APPROVED VENDOR 1WJN6 kääntyvä pistokesovitin 1-1/2 tuuman napa x Npsm

Varastossa
Tuote: AB4ADL Malli: 1WJN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä lokeron pistokesovitin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x NPSM
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJN6 kääntyvä pistokesovitin 1-1/2 tuuman napa x Npsm
€6.68 / yksikkö