Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJL6 Ansaadapteri 1-1 / 2 tuuman napa x luisti | AB4ADD

APPROVED VENDOR 1WJL6 Trap Adapter 1-1/2 tuuman napa x liuku

Varastossa
Tuote: AB4ADD Malli: 1WJL6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten ansa-adapteri mutterilla ja aluslevyllä
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x liukunivel
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV4-ansasovitin 1-1 / 2 tuuman napa x luisti | AA9EAH 1CNV4Napa x liukunivelNaisten ansa-adapteri polymutterilla1.5 "€3.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV6 Ansaadapteri 1-1 / 2 Tuuman Slip x Liitin | AA9EAK 1CNV6Hana x liukunivelUros-ansa-adapteri polymutterilla1.5 "€4.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJL7-ansaadapteri 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa napa x luisti | AB4ADE 1WJL7Napa x liukunivelNaisten ansa-adapteri mutterilla ja aluslevyllä1-1/2" x 1-1/4"€4.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJN2 Ansaadapteri 1-1 / 2 Tuumaa x 1-1 / 4 Tuumaa Liukukappale x Liitin | AB4ADJ 1WJN2Hana x liukunivelUroslukkoadapteri mutterilla ja aluslevyllä1-1/2" x 1-1/4"€4.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJN3 Ansaadapteri 1-1 / 2 Tuuman Slip x Liitin | AB4ADK 1WJN3Hana x liukunivelUroslukkoadapteri mutterilla ja aluslevyllä1.5 "€5.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJL6 Trap Adapter 1-1/2 tuuman napa x liuku
€3.87 / yksikkö