Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJG9 90 pitkä lakaisukyynärpää 3 tuuman x 2 tuuman napa | AB4ACV

APPROVED VENDOR 1WJG9 90 pitkä pyyhkäisykyynärpää 3 tuumaa x 2 tuumaa napa

Varastossa
Tuote: AB4ACV Malli: 1WJG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen pitkä lakaista kyynärpää matalalla korolla
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko3 "x 3" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX7 90 pitkä pyyhkäisy kyynärpää 1-1 / 2 tuuman napa AB3ZZV 1WHX7Napa x napa90 astetta pitkä lakaisukyynärpää1.5 "€5.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG9 90 pitkä pyyhkäisykyynärpää 3 tuumaa x 2 tuumaa napa
€19.45 / yksikkö