Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX7 90 pitkä pyyhkäisy kyynärpää 1-1 / 2 tuuman napa AB3ZZV

APPROVED VENDOR 1WHX7 90 pitkä pyyhkäisykyynärpää, 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZV Malli: 1WHX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta pitkä lakaisukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJG9 90 pitkä lakaisukyynärpää 3 tuuman x 2 tuuman napa | AB4ACV 1WJG9Napa x Napa x Napa90 asteen pitkä lakaista kyynärpää matalalla korolla3 "x 3" x 2 "€19.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX7 90 pitkä pyyhkäisykyynärpää, 1-1/2 tuuman napa
€5.78 / yksikkö