Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJG7 -puhdistussovitin, jossa pistoke 3 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ACT

APPROVED VENDOR 1WJG7 puhdistussovitin pistokkeella 3 tuuman Fnpt x Spigot

Varastossa
Tuote: AB4ACT Malli: 1WJG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin pistokkeella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x FNPT
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJG8 -puhdistussovitin, jossa pistoke 4 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ACU 1WJG84"€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG7 puhdistussovitin pistokkeella 3 tuuman Fnpt x Spigot
€10.80 / yksikkö