Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD6 Kytkin 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB4ABQ

APPROVED VENDOR 1WJD6 liitäntä 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4ABQ Malli: 1WJD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliPutken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP9 Kytkin 20-mittariputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XQU 1PNP9Kromi / messinki3"Messinki-WC / keittiö€16.18
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PNV3 -liitin astianpesukoneeseen ja hävittämiseen | AB2XTA 1PNV3Musta / Kumi-Kumi-Astianpesukone/Hävittäminen€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA5 Polypropeeniputken kytkentä 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XVC 1 PPA5Valkoinen / Muovi3.5 "polypropeeni-WC / keittiö€5.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD7-kytkin 2 tuuman napa | AB4ABR 1WJD7---2"-€2.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJD8 -liitin 3 tuuman napa | AB4ABT 1WJD8---3"-€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD6 liitäntä 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa
€1.73 / yksikkö