Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP9 Kytkin 20-mittariputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XQU

APPROVED VENDOR 1PNP9-liitäntä 20 putki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XQU Malli: 1PNP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus3"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliPutken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PNV3 -liitin astianpesukoneeseen ja hävittämiseen | AB2XTA 1PNV3Musta / Kumi-Kumi-Astianpesukone/Hävittäminen€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA5 Polypropeeniputken kytkentä 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XVC 1 PPA5Valkoinen / Muovi3.5 "polypropeeni-WC / keittiö€5.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD6 Kytkin 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB4ABQ 1WJD6---1.5 "-€1.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD7-kytkin 2 tuuman napa | AB4ABR 1WJD7---2"-€2.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJD8 -liitin 3 tuuman napa | AB4ABT 1WJD8---3"-€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP9-liitäntä 20 putki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa
€16.18 / yksikkö