Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJC4 -holkki 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuuman liitin x Fnpt | AB4ABD

APPROVED VENDOR 1WJC4 holkki 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman tappi x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB4ABD Malli: 1WJC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele holkki
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x FNPT
Putken koko2 "x 1-1 / 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJB7 Holkki 1-1/2 tuumaa x 1-1/4 tuumaa tappi x napa | AB4AAX 1WJB7Hana x napa1-1/2" x 1-1/4"€5.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJB8 Huuhteluholkki 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa tappi x napa | AB4AAY 1WJB8Hana x napa2 "x 1-1 / 2"€3.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC4 holkki 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman tappi x Fnpt
€8.30 / yksikkö