Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHZ7 90 asteen katukyynärpää 2 tuuman napa x liitin AB4AAE

APPROVED VENDOR 1WHZ7 90 asteen katukyynärpää 2 tuuman napa x tappi

Varastossa
Tuote: AB4AAE Malli: 1WHZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta katukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x napa
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHZ8 90 asteen katukyynärpää 3 tuuman napa x liitin | AB4AAF 1WHZ8Hana x napa3"€14.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHZ9 90 asteen katukyynärpää 4 tuuman napa x liitin | AB4AAG 1WHZ9Napa x Hana4"€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHZ7 90 asteen katukyynärpää 2 tuuman napa x tappi
€6.56 / yksikkö