Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHX9 90 asteen pitkä lakaista kyynärpää 3 tuuman napa AB3ZZX

APPROVED VENDOR 1WHX9 90 asteen pitkä pyyhkäisykyynärpää, 3 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZX Malli: 1WHX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta pitkä lakaisukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX8 90 asteen pitkä lakaista kyynärpää 2 tuuman napa | AB3ZZW 1WHX82"€7.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHZ1 90 asteen pitkä lakaisukyynärpää 4 tuuman napa | AB3ZZY 1WHZ14"€30.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX9 90 asteen pitkä pyyhkäisykyynärpää, 3 tuuman napa
€17.38 / yksikkö