Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX8 90 asteen pitkä lakaista kyynärpää 2 tuuman napa | AB3ZZW

APPROVED VENDOR 1WHX8 90 asteen pitkä pyyhkäisykyynärpää, 2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZW Malli: 1WHX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta pitkä lakaisukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHX9 90 asteen pitkä lakaista kyynärpää 3 tuuman napa AB3ZZX 1WHX93"€15.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHZ1 90 asteen pitkä lakaisukyynärpää 4 tuuman napa | AB3ZZY 1WHZ14"€29.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX8 90 asteen pitkä pyyhkäisykyynärpää, 2 tuuman napa
€6.89 / yksikkö