Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW8 Punainen. Wye 45 taivutuksella 3 tuuman x 2 tuuman navalla | AB3ZZL

APPROVED VENDOR 1WHW8 punainen. Wye 45 Bend 3 tuuman x 2 tuuman navalla

Varastossa
Tuote: AB3ZZL Malli: 1WHW8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye-pelkistys 45 asteen taivutuksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko3 "x 3" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX3 Punainen. Wye 45 taivutuksella 4 tuuman x 3 tuuman navalla | AB3ZZQ 1WHX34 "x 4" x 3 "€47.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW8 punainen. Wye 45 Bend 3 tuuman x 2 tuuman navalla
€19.86 / yksikkö