Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHX3 Punainen. Wye 45 taivutuksella 4 tuuman x 3 tuuman navalla | AB3ZZQ

APPROVED VENDOR 1WHX3 punainen. Wye 45 Bend 4 tuuman x 3 tuuman navalla

Varastossa
Tuote: AB3ZZQ Malli: 1WHX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye-pelkistys 45 asteen taivutuksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko4 "x 4" x 3 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW8 Punainen. Wye 45 taivutuksella 3 tuuman x 2 tuuman navalla | AB3ZZL 1WHW83 "x 3" x 2 "€19.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX3 punainen. Wye 45 Bend 4 tuuman x 3 tuuman navalla
€47.76 / yksikkö