Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WGK1 Clevis Pin Standard Steel 0.437 X 4 Inch, 10PK | AB3ZRH

APPROVED VENDOR 1WGK1 Clevis Pin Standard Steel 0.437 X 4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRH Malli: 1WGK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGK1 Clevis Pin Standard Steel 0.437 X 4 tuumaa, 10PK
€26.87 /pakkaus