Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 Inch, 10PK | AB3ZRG

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRG Malli: 1WGJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 tuumaa, 10PK
€23.42 /pakkaus