Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL1 Flat Corner Brace Steel 6 tuuman leveys | AB3ZBJ

APPROVED VENDOR 1WDL1 litteä kulmatuki teräs, 6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3ZBJ Malli: 1WDL1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kulmakiinnike
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti3
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella
Koko6
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunHolesReiät lehtiä kohtieräPituusKiinnitysreiätKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK7 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 3/5 tuuman leveys | AB3ZBF 1WDK73 / 5 "sinkkiKanssa2Flat Corner -silitysraudat3.5 "4, 2 kummallakin puolella3 1/2 lbs.€1.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK8 Flat Corner Brace Steel 5/8 tuuman leveys | AB3ZBG 1WDK83 / 4 "sinkkiKanssa2Tasainen kulmakiinnike4"4, 2 kummallakin puolella4mm€2.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK9 Flat Corner Brace Steel 7/8 tuuman leveys | AB3ZBH 1WDK97 / 8 "sinkkiKanssa2Tasainen kulmakiinnike5"4, 2 kummallakin puolella5"€2.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL3 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 5/8 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBK 1WDL31 / 2 "SinkittyKanssa2Flat Corner -silitysraudat3"4, 2 kummallakin puolella3"€12.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL4 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBL 1WDL43 / 4 "SinkittyKanssa2Flat Corner -silitysraudat4"4, 2 kummallakin puolella4mm€18.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE74 Flat Corner Brace 3 x 3 tuuman 3/8 tuuman leveys | AD9CEH 4PE743 / 8 "sinkki42Tasainen kulmakiinnike3"4 Upotettu laskuri3 x 3 "€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDL1 litteä kulmatuki teräs, 6 tuuman leveys
€7.73 / yksikkö