Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK9 Flat Corner Brace Steel 7/8 tuuman leveys | AB3ZBH

APPROVED VENDOR 1WDK9 litteä kulmatuki teräs, 7/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3ZBH Malli: 1WDK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kulmakiinnike
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella
Koko5"
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunHolesReiät lehtiä kohtieräPituusKiinnitysreiätKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK7 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 3/5 tuuman leveys | AB3ZBF 1WDK73 / 5 "sinkkiKanssa2Flat Corner -silitysraudat3.5 "4, 2 kummallakin puolella3 1/2 lbs.€1.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK8 Flat Corner Brace Steel 5/8 tuuman leveys | AB3ZBG 1WDK83 / 4 "sinkkiKanssa2Tasainen kulmakiinnike4"4, 2 kummallakin puolella4mm€2.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL1 Flat Corner Brace Steel 6 tuuman leveys | AB3ZBJ 1WDL11"sinkkiKanssa3Tasainen kulmakiinnike6"4, 2 kummallakin puolella6€3.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL3 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 5/8 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBK 1WDL31 / 2 "SinkittyKanssa2Flat Corner -silitysraudat3"4, 2 kummallakin puolella3"€12.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL4 Litteät kulmasilitysraudat Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBL 1WDL43 / 4 "SinkittyKanssa2Flat Corner -silitysraudat4"4, 2 kummallakin puolella4mm€17.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE74 Flat Corner Brace 3 x 3 tuuman 3/8 tuuman leveys | AD9CEH 4PE743 / 8 "sinkki42Tasainen kulmakiinnike3"4 Upotettu laskuri3 x 3 "€2.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDK9 litteä kulmatuki teräs, 7/8 tuuman leveys
€2.63 / yksikkö