Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD2 Heavy Duty kulmasuojus 3 W x 3 tuumaa | AB3YZG

APPROVED VENDOR 1WDD2 Heavy Duty -kulmatuki, 3 L x 3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3YZG Malli: 1WDD2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat kulmakiinnikkeet
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus7 / 8 "
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät6, 2 kummallakin puolella
Koko3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD1 Heavy Duty Corner Brace 2 W x 2 Inch Length | AB3YZF 1WDD15 / 8 "2"2"2"€2.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD3 Heavy Duty kulmasuojus 4 W x 4 tuumaa | AB3YZH 1WDD31"4"4mm4"€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDD2 Heavy Duty -kulmatuki, 3 L x 3 tuumaa pituus
€3.96 / yksikkö