Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WB77 Metal Screw Oval #10 1/2 L, 100PK | AB3YTQ

APPROVED VENDOR 1WB77 Metalliruuvi Oval #10 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YTQ Malli: 1WB77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypeSoikea
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB77 Metalliruuvi Oval #10 1/2 L, 100PK
€15.41 /pakkaus