Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VGA3 kuusioholkki punainen messinki 1 1/2 x 1 1/4 In | AB3UUQ

APPROVED VENDOR 1VGA3 kuusioholkki punainen messinki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UUQ Malli: 1VGA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1904
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFV3 kuusioholkki punainen messinki 1/4 x 1/8 tuumaa | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€3.75
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VFV5 Kuusiokoloruuvi Punainen messinki 3/8 x 1/8 tuumaa | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFV7 kuusioholkki punainen messinki 3/8 x 1/4 tuumaa | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€4.84
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VFV9 Kuusiokoloruuvi Punainen messinki 1/2 x 1/8 tuumaa | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€6.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFX2 kuusioholkki punainen messinki 1/2 x 1/4 tuumaa | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€4.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFX4 kuusioholkki punainen messinki 1/2 x 3/8 tuumaa | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€5.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFX6 kuusioholkki punainen messinki 3/4 x 1/8 tuumaa | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGA3 kuusioholkki punainen messinki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa
€28.39 / yksikkö