Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFT6 -porattu pistoke punainen messinki 2 1/2 tuumaa 150 psi | AB3UQD

APPROVED VENDOR 1VFT6 johdinpistoke punainen messinki 2 1/2 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3UQD Malli: 1VFT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdollinen pistoke
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFR3 -ydinpistoke, punainen messinki, 1/2 tuumaa 150 psi AB3UPQ 1 VFR31 / 2 "€4.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFR5 -porattu pistoke punainen messinki 3/4 tuuman 150 psi | AB3UPT 1 VFR53 / 4 "€5.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFR7 -porattu pistoke punainen messinki 1 tuuma 125 Psi | AB3UPV 1 VFR71"€9.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFR9 -porattu pistoke punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 psi | AB3UPX 1 VFR91.25 "€16.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFT2 -porattu pistoke punainen messinki 1 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "€20.97
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VFT4 ydintulppa punainen messinki 2 tuumaa 150 Psi | AB3UQB 1VFT42"€32.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFT8 -porattu pistoke punainen messinki 3 tuumaa 150 psi | AB3UQF 1VFT83"€108.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFT6 johdinpistoke punainen messinki 2 1/2 tuumaa 150 psi
€68.32 / yksikkö