Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFN7 Lukkomutteri Punainen Messinki 3/8 Tuumaa 150 Psi | AB3UPA

APPROVED VENDOR 1VFN7 lukkomutteri punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3UPA Malli: 1VFN7
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
€3.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFN5 Lukkomutteri Punainen Messinki 1/4 Tuumaa 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€1.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFN9 Lukkomutteri Punainen Messinki 1/2 Tuumaa 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€6.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFP2 Lukkomutteri Punainen Messinki 3/4 Tuumaa 150 Psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN7 lukkomutteri punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi
€3.85 / yksikkö