Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VFL8 Union Red Brass 3 tuumaa 150 Psi | AB3UNR

APPROVED VENDOR 1VFL8 Union Red Brass 3 tuumaa 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB3UNR Malli: 1VFL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "€28.04
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "€25.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK1 Union Red Brass 3/8 tuumaa 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "€27.76
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFK3 Union Red Brass 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "€26.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK5 Union Red Brass 3/4 tuumaa 150 Psi | LISÄÄ 1VFK53 / 4 "€38.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK7 Union Red Brass 1 Tuuma 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"€47.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "€77.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFL8 Union Red Brass 3 tuumaa 150 Psi
€218.06 / yksikkö