Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VB87 vaunupultti 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 vaunun pultti 1/4-20 x 2 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3TBM Malli: 1VB87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.594-0.563 "
Pään korkeus0.145 - 0.125 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.125 "
Neliön leveys0.26 - 0.245 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 vaunun pultti 1/4-20 x 2 1/2 L, 25PK
€3.52 /pakkaus