Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UYE8 Elektrodipidike 300 A Käyttö kaarihitsaajan kanssa | AB3RAZ

APPROVED VENDOR 1UYE8-elektrodipidike 300 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3RAZ Malli: 1UYE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipidike
Vahvistimet AC300
KaapeliliitäntäPallopiste 2/0
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UYE6 Elektrodipidike 200 A Käyttö kaarihitsauslaitteen kanssa | AB3RAX 1UYE6200€54.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UYE7 -elektroditeline 250 A Käytä valokaarihitsaajan kanssa AB3RAY 1UYE7250€32.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYE8-elektrodipidike 300 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa
€57.67 / yksikkö