HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA5 Putki Uhmw 3 1/2 Idx4 Tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUL

APPROVED VENDOR 1UXA5 putki Uhmw 3 1/2 Idx4 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QUL Malli: 1UXA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€415.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.4"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.81
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL5 Putki Uhmw 3 1/2 Idx4 Tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPF 1UWL51"€68.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU5 Putki Uhmw 3 1/2 Idx4 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRB 1UWU53ft.€206.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA5 putki Uhmw 3 1/2 Idx4 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa
€415.79 / yksikkö