HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY8 Putki Uhmw 1 3/8 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTG

APPROVED VENDOR 1UWY8 putki Uhmw 1 3/8 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QTG Malli: 1UWY8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€290.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR8 Putki Uhmw 1 3/8 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQL 1UWR83ft.€168.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY8 putki Uhmw 1 3/8 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€290.57 / yksikkö