HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY4 Putki Uhmw 1 tuuma Idx2 tuuma ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTC

APPROVED VENDOR 1UWY4 putki Uhmw 1 tuuman Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QTC Malli: 1UWY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€312.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR4 Putki Uhmw 1 tuuma Idx2 tuuma ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQG 1UWR43ft.€168.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY4 putki Uhmw 1 tuuman Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€312.87 / yksikkö