Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP8 Putki Uhmw 1 Idx1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQB

APPROVED VENDOR 1UWP8 putki Uhmw 1 Idx 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QQB Malli: 1UWP8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusPituuden toleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWL3 -putki Uhmw 3 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€148.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL9 Putki Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€237.68
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN3 Putki Uhmw 1/4 Idx7/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€65.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN4 Putki Uhmw 3/8 Idx7 / 8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€74.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN6 Putki Uhmw 3/4 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€50.66
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN8 Putki Uhmw 3/8 Idx3/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€67.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP3 Putki Uhmw 1 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€92.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP8 putki Uhmw 1 Idx 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€77.62 / yksikkö