HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWH3 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 2 1/4 Tuumaa T 48 x 96 Tuumaa | AB3QNL

APPROVED VENDOR 1UWH3 arkki Uhmw-pe valkoinen 2 1/4 tuumaa T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AB3QNL Malli: 1UWH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,842.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus2.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.113 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.29
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWG1 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 1/16 Tuumaa T 48 x 96 Tuumaa | AB3QNA 1UWG10.063 "+0.035 "/ - 0.010"€187.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWG2 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 1/8 Tuumaa T 48 x 96 Tuumaa | AB3QNB 1UWG20.125 "+/- 0.020 "€303.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWG3 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 3/16 Tuumaa T 48 x 96 Tuumaa | AB3QNC 1UWG30.188 "+/- 0.020 "€428.82
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWG4 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 1/4 Tuumaa T 48 x 96 Tuumaa | AB3QND 1UWG40.25 "+/- 0.020 "€528.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWG5 Arkki Uhmw-pe valkoinen 3/8 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AB3QNE 1UWG50.375 "+/- 0.020 "€674.70
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWG6 Arkki Uhmw-pe valkoinen 1/2 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AB3QNF 1UWG60.5 "+0.070 "/ - 0.030"€918.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWG7 Arkki Uhmw-pe valkoinen 3/4 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AB3QNG 1UWG70.75 "+0.070 "/ - 0.030"€1,399.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWH3 arkki Uhmw-pe valkoinen 2 1/4 tuumaa T 48 x 96 tuumaa
€5,842.79 / yksikkö