HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UTB2 Sheet Peek Tan 3/8 tuumaa K 12 x 48 tuumaa | AB3QBR

APPROVED VENDOR 1UTB2 Sheet Peek Tan 3/8 tuumaa T 12 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QBR Malli: 1UTB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,124.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriRusketus
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliKURKISTAA
materiaali Tyyppitäyttämättömät
Käyttölämpötila alue-20 - 480 astetta F
Vetolujuus16,000 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH1 Arkkien peek Tan 1/4 tuuman T 6 x 6 tuumaa AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€124.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH4-arkki Peek Tan 3/8 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€182.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URH7 -arkki Peek Tan 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€241.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URJ4-arkki Peek Tan 3/4 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€359.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URK1-arkki Peek Tan 1 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PZB 1URK16"1"6"€1,910.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK4 Arkki Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€600.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK7 Arkin Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€712.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB2 Sheet Peek Tan 3/8 tuumaa T 12 x 48 tuumaa
€3,124.70 / yksikkö