Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1URU3 Arkin Peek Tan 1 1/2 Tuumaa T 12 x 12 Tuumaa AB3QAF

APPROVED VENDOR 1URU3 Sheet Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QAF Malli: 1URU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,084.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriRusketus
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliKURKISTAA
materiaali Tyyppitäyttämättömät
Käyttölämpötila alue-20 - 480 astetta F
Vetolujuus16,000 psi
Paksuus1.5 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH1 Arkkien peek Tan 1/4 tuuman T 6 x 6 tuumaa AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€124.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH4-arkki Peek Tan 3/8 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€182.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URH7 -arkki Peek Tan 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€241.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URJ4-arkki Peek Tan 3/4 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€359.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URK1-arkki Peek Tan 1 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PZB 1URK16"1"6"€1,910.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK4 Arkki Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€600.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK7 Arkin Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€712.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1URU3 Sheet Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa
€3,084.64 / yksikkö