Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PPE

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3PPE Malli: 1UPD7
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
€2,935.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriRusketus
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliKURKISTAA
Maks. Lämpötila480 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,000 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PQP 1UPJ53 ft.€6,207.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus
€2,935.41 / yksikkö