Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PPC

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB3PPC Malli: 1UPD5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,935.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriRusketus
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliKURKISTAA
Maks. Lämpötila480 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,000 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PNY 1 UPC61.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€685.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPH3 Rod Peek Tan 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PQF 1 UPH32"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.€1,795.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€1,935.61 / yksikkö