Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFP1 Täyttörulla 4 tuuman sileä / keskipintainen AB3MTM

APPROVED VENDOR 1UFP1-täyttötela 4 tuumaa, sileä/keskikokoinen pinta

Varastossa
Tuote: AB3MTM Malli: 1UFP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteaineSynteettinen
Pituus4"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiMaalit, lakat ja emalit
pinnatSileä tai keskitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFP1-täyttötela 4 tuumaa, sileä/keskikokoinen pinta
€2.45 / yksikkö