HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFB8 Säilytyskaappi harmaa 30 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MPN

APPROVED VENDOR 1UFB8 Säilytyskaappi Harmaa 30 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AB3MPN Malli: 1UFB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UFC1 Säilytyskaappi H30 W36 Musta | AB3MPQ 1UFC1Musta€302.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFB8 Säilytyskaappi Harmaa 30 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€302.43 / yksikkö