HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFA3 Vaatekaapin säilytyskaappi 72 tuumaa H 36 tuumaa leveys | AB3MNY

APPROVED VENDOR 1UFA3 vaatekaapin säilytyskaappi 72 tuumaa K 36 tuumaa leveys

Tuote: AB3MNY Malli: 1UFA3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€434.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)193.8
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFA1 Vaatekaapin säilytyskaappi 72 tuumaa H 36 tuumaa leveys | AB3MNW 1UFA1Harmaa€434.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFA3 vaatekaapin säilytyskaappi 72 tuumaa K 36 tuumaa leveys
€434.18 / yksikkö