HYVÄKSYTTY VENDOR 1UEZ2 -yhdistelmäkaappi 78 x 36 hiekkaa AB3MNM

APPROVED VENDOR 1UEZ2 yhdistelmäsäilytyskaappi 78 x 36 hiekkaa

Tuote: AB3MNM Malli: 1UEZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€789.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHiekka
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata16
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti100 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.29
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriMitataKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1UEY7 -yhdistelmäkaappi 78 x 36 harmaa | AB3MNH 1UUSI 7Harmaa1618 "78 "150 lbTeollinen€926.97
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UEY9 Kamman säilytyskaappi musta 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MNK 1UUSI 9Musta1618 "78 "150 lbTeollinen€926.97
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UEZ1 Säilytyskaappi 78 x 36 Harmaa | AB3MNL 1EUR1Harmaa1624 "78 "100 lbHeavy Duty€789.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UEZ3 -kammikotelo, musta 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MNN 1EUR3Musta1624 "78 "100 lbHeavy Duty€789.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFA4 -yhdistelmäkaappi 72 x 36 harmaa | AB3MNZ 1UFA4Harmaa2418 "72 "150 lbTeollinen€535.59
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UFA6 -kampakaappi, musta 72 tuumaa H 36 tuumaa leveä | AB3MPB 1UFA6Musta2418 "72 "150 lbTeollinen€535.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UEZ2 yhdistelmäsäilytyskaappi 78 x 36 hiekkaa
€789.95 / yksikkö