Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UBC8 Levyjousi Tri Dome Washer 17-7ss 0.320 | AB3MAP

APPROVED VENDOR 1UBC8-levyjousi, kolmikupuinen aluslevy 17-7ss 0.320

Varastossa
Tuote: AB3MAP Malli: 1UBC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.049 "
Reikäkoko29 / 32 "
Vavan koko5 / 16 "
Lataa @ taipuma (paunaa)39.9
Materiaali17-7 PH ruostumatonta terästä
Maks. Dia.0.896 "
Min. Sisällä Dia.0.32 "
Kokonaiskorkeus0.086 "
Paksuus0.02 "
TyyppiTri Dome Aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UBC7 Levyjousi Tri Dome Washer 17-7ss 0.317 | AB3MAN 1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "€1.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC8-levyjousi, kolmikupuinen aluslevy 17-7ss 0.320
€1.25 / yksikkö