Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 ruostumaton teräs 0.195 - 2 kpl pakkaus | AB3LZX

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 ruostumaton teräs 0.195 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3LZX Malli: 1UBB1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.031 "
Reikäkoko9 / 16 "
Vavan koko3 / 16 "
Lataa @ taipuma (paunaa)51.2
Materiaali17-7 PH ruostumatonta terästä
Maks. Dia.0.562 "
Min. Sisällä Dia.0.195 "
Kokonaiskorkeus0.062 "
Paksuus0.02 "
TyyppiTri Dome Aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 ruostumaton teräs 0.195 - 2 kpl pakkaus
€0.72 / yksikkö