Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TU72 Tappi Ruostumaton teräs M2 X 10Mm L, 100PK | AB3JLQ

APPROVED VENDOR 1TU72 vaarnatappi ruostumaton teräs M2 X 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB3JLQ Malli: 1TU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija1.986 - 2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.25mm
MateriaaliA1 ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM2
Kokonaispituus10mm
Rockwellin kovuusB80
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU72 vaarnatappi ruostumaton teräs M2 X 10 mm, 100 PK
€22.50 /pakkaus