Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TU68 Tappi Ruostumaton teräs M1.5 X 14Mm L, 100PK | AB3JLL

APPROVED VENDOR 1TU68 vaarnatappi ruostumaton teräs M1.5 X 14 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB3JLL Malli: 1TU68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija1.486 - 1.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliA1 ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM1.5
Kokonaispituus14mm
Rockwellin kovuusB80
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU68 vaarnatappi ruostumaton teräs M1.5 X 14 mm, 100 PK
€19.35 /pakkaus