HYVÄKSYTTY VENDOR 1TCL7 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 10 tuumaa | AB3GWE

APPROVED VENDOR 1TCL7-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreuna 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GWE Malli: 1TCL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.045 "Puristettu nailon
Kokonaispituus36 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)10
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)92.2
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjaksen väriTäytä tyyppiYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1TCJ1 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 3 tuumaa | AB3GVD 1TCJ1Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon3€26.16
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1TCJ3 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 4 tuumaa | AB3GVF 1TCJ3Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon4€28.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ5 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 6 tuumaa | AB3GVH 1TCJ5Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon6€45.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCJ7 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 8 tuumaa | AB3GVK 1TCJ7Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon8€52.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ9 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 10 tuumaa | AB3GVM 1TCJ9Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon10€61.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCK2 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreunus 1 tuumaa | AB3GVP 1 TKK2Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE1€282.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCK4 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreuna 2 tuumaa | AB3GVR 1 TKK4Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE2€456.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TCL7-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreuna 10 tuumaa
€70.95 / yksikkö