Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RRH5 Hex -päätulppa 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHR

APPROVED VENDOR 1RRH5 kuusiokolotulppa 1 tuuman 304 ruostumaton teräs 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB3EHR Malli: 1RRH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTK4 kuusiokolotulppa 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AB2FKT 1 LTK4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK5 kuusiokantapistoke 1/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKU 1 LTK5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€2.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK6 kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKV 1 LTK6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK7 kuusiokantaliitin 1/2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKW 1 LTK7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€5.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK8 kuusiokantapistoke 3/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKX 1 LTK8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.02
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LTK9 Kuusiotulppa 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä | AB2FKY 1 LTK9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€13.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LTN1 Kuusiotulppa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRH5 kuusiokolotulppa 1 tuuman 304 ruostumaton teräs 3000 psi
€14.82 / yksikkö