Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLV5 suihkukaapin siivilä messinki ruostumaton teräsverkko | AB3DPK

APPROVED VENDOR 1RLV5 suihkukaapin siivilä messinkiä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3DPK Malli: 1RLV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyKromattu / SS
Yhteyskierteitetyt
Tyhjennä materiaaliKromattu messinki
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Pituus3-1/2 x 3-1/2"
MateriaaliMessinki / SS-ristikko
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLV2 Suihkun tyhjennyksen kiinnitys PVC -muovikansi | AB3DPH 1RLV2PVC/SSKiinnitys5.5 "PVC / SS-ritilä2 tai 3 "€19.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV5 suihkukaapin siivilä messinkiä ruostumatonta terästä
€5.85 / yksikkö