Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLT3 -patteriventtiilikoko 3/4 tuumaa | AB3DNR

APPROVED VENDOR 1RLT3 jäähdyttimen venttiilin koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DNR Malli: 1RLT3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen venttiili
Vartalo tyyliKulma
Max. Paine60 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLT2 Jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "€44.03
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLT4 -patteriventtiilikoko 1 tuumaa | AB3DNT 1RLT41"€97.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLT5 -patteriventtiilikoko 1-1 / 4 tuumaa | AB3DNU 1RLT51.25 "€140.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLT6 Jäähdyttimen venttiilin koko 1-1/2 tuumaa | AB3DNV 1RLT61.5 "€189.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLT7 -patteriventtiilikoko 1/2 tuumaa | AB3DNW 1RLT71 / 2 "€55.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLT8 -patteriventtiilikoko 3/4 tuumaa | AB3DNX 1RLT83 / 4 "€76.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT3 jäähdyttimen venttiilin koko 3/4 tuumaa
€60.64 / yksikkö