Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RJR8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 12 In | AB3DAP

APPROVED VENDOR 1RJR8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DAP Malli: 1RJR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus12 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2295 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.218 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2617
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LMT1 Nänniteräs 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT 16"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F-1.5 "-€21.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMT2 Nänni teräs 300 Psi 1 1/2 x 7 Tuumaa AB2EHV 1LMT 27"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€27.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMT4 Nänni teräs 300 Psi 1 1/2 x 8 Tuumaa AB2EHW 1LMT 48"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€33.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMT5 Nänni teräs 300 Psi 1 1/2 x 9 Tuumaa AB2EHX 1LMT 59"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€33.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMU7 Nänni teräs 300 Psi 2 x 2 1/2 tuumaa | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€28.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMU8 Nänni teräs 300 Psi 2 x 3 Tuumaa AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€33.08
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMU9 Nippiteräs 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJR8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 12 tuumaa
€52.74 / yksikkö