Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYP9 Messinkinen palloventtiili, juotettu 2-1 / 2 In | AB2ZJV

APPROVED VENDOR 1PYP9 messinkipalloventtiili, 2-1/2 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AB2ZJV Malli: 1PYP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Max. Paine900 psi CWP
Putken koko2.5 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYP6 Messinkinen palloventtiili, juote 1-1 / 4 In | AB2ZJR 1PYP6Teräs vinyyli-kahvalla600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€37.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYP7 Messinkinen palloventtiili, juote 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7Teräs vinyyli-kahvalla900 psi CWP1.5 "€52.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYP8 Messinkinen palloventtiili, juotettu 2 sisään | AB2ZJU 1PYP8Teräs vinyyli-kahvalla900 psi CWP2"€100.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYT1 Messinkinen palloventtiili, juotettu 3 tuumaa | AB2ZJW 1PYT1Ruostumaton teräs, vinyylipidike900 psi CWP3"€291.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD26 Messinkinen palloventtiili, juotettu 1/2 tuumaa | AE8XHE 6GD26Hiiliteräs600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€19.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD27 messinkinen palloventtiili, juotettu 3/4 tuumaa | AE8XHF 6GD27Hiiliteräs900 psi CWP3 / 4 "€41.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD28 messinkinen palloventtiili, juotettu 1 tuumaa AE8XHG 6GD28Hiiliteräs900 psi CWP1"€46.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP9 messinkipalloventtiili, 2-1/2 tuuman juotos
€156.14 / yksikkö