Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXZ5 Machine Screw Pan 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2ZEJ

APPROVED VENDOR 1PXZ5 koneruuvipannu 6-32 x 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2ZEJ Malli: 1PXZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.048 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.285 "
Aluslevyn paksuus0.022 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXZ5 koneruuvipannu 6-32 x 3/8 L, 100PK
€1.16 /pakkaus